椿本チエイン
トップローラ付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48330432
品番
RS80-TRS-JL
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
最大許容張力(kN)
10.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)