椿本チエイン
トップローラ付 RS形チェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
最大許容張力(kN)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48233997
RS100-TRS-JL
1個
31.74
19.05
17.1
ジョイントリンク
¥
3,040
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234006
RS100-1LTRS-L
1リンク
31.74
19.05
17.1
リンク単位
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234015
RS100-TRPS-JL
1個
31.74
19.05
17.1
ジョイントリンク
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234024
RS100-1LTRPS-L
1リンク
31.74
19.05
17.1
リンク単位
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48234444
RS100-2LTRRL-L
1リンク
31.74
19.05
17.1
リンク単位
¥
996
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234453
RS100-2LTRPRL-L
1リンク
31.74
19.05
17.1
リンク単位
¥
1,120
¥
769
¥
846
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48234715
RS100-3LTR-L
1リンク
31.74
19.05
17.1
リンク単位
¥
796
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48234882
RS100-4LTRRL-L
1リンク
31.74
19.05
17.1
リンク単位
¥
696
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48278797
RS40-TRS-JL
1個
12.7
7.95
2.65
ジョイントリンク
¥
740
¥
509
¥
560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278806
RS40-1LTRS-L
1リンク
12.7
7.95
2.65
リンク単位
¥
322
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48278815
RS40-TRPS-JL
1個
12.7
7.95
2.65
ジョイントリンク
¥
749
¥
519
¥
571
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48278824
RS40-1LTRPS-L
1リンク
12.7
7.95
2.65
リンク単位
¥
353
¥
249
¥
274
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48280845
RS40-2LTRRL-L
1リンク
12.7
7.95
2.65
リンク単位
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48280854
RS40-2LTRPRL-L
1リンク
12.7
7.95
2.65
リンク単位
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48281143
RS40-3LTR-L
1リンク
12.7
7.95
2.65
リンク単位
¥
217
¥
149
¥
164
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48281344
RS40-4LTRRL-L
1リンク
12.7
7.95
2.65
リンク単位
¥
183
¥
129
¥
142
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48298284
RS50-TRS-JL
1個
15.875
9.53
4.31
ジョイントリンク
¥
873
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298293
RS50-1LTRS-L
1リンク
15.875
9.53
4.31
リンク単位
¥
371
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48298302
RS50-TRPS-JL
1個
15.875
9.53
4.31
ジョイントリンク
¥
916
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48298311
RS50-1LTRPS-L
1リンク
15.875
9.53
4.31
リンク単位
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300262
RS50-2LTRRL-L
1リンク
15.875
9.53
4.31
リンク単位
¥
304
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48300271
RS50-2LTRPRL-L
1リンク
15.875
9.53
4.31
リンク単位
¥
271
¥
189
¥
208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48300567
RS50-3LTR-L
1リンク
15.875
9.53
4.31
リンク単位
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48300761
RS50-4LTRRL-L
1リンク
15.875
9.53
4.31
リンク単位
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48317263
RS60-TRS-JL
1個
19.05
12.7
6.28
ジョイントリンク
¥
1,040
¥
719
¥
791
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48317272
RS60-1LTRS-L
1リンク
19.05
12.7
6.28
リンク単位
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48317281
RS60-TRPS-JL
1個
19.05
12.7
6.28
ジョイントリンク
¥
1,080
¥
749
¥
824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48317297
RS60-1LTRPS-L
1リンク
19.05
12.7
6.28
リンク単位
¥
540
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319117
RS60-2LTRRL-L
1リンク
19.05
12.7
6.28
リンク単位
¥
371
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48319126
RS60-2LTRPRL-L
1リンク
19.05
12.7
6.28
リンク単位
¥
329
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48319415
RS60-3LTR-L
1リンク
19.05
12.7
6.28
リンク単位
¥
318
¥
219
¥
241
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48319616
RS60-4LTRRL-L
1リンク
19.05
12.7
6.28
リンク単位
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48330432
RS80-TRS-JL
1個
25.4
15.88
10.7
ジョイントリンク
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48330441
RS80-1LTRS-L
1リンク
25.4
15.88
10.7
リンク単位
¥
1,020
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48330457
RS80-TRPS-JL
1個
25.4
15.88
10.7
ジョイントリンク
¥
2,070
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48330466
RS80-1LTRPS-L
1リンク
25.4
15.88
10.7
リンク単位
¥
1,140
¥
789
¥
868
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331202
RS80-2LTRRL-L
1リンク
25.4
15.88
10.7
リンク単位
¥
609
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48331211
RS80-2LTRPRL-L
1リンク
25.4
15.88
10.7
リンク単位
¥
642
¥
439
¥
483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48331473
RS80-3LTR-L
1リンク
25.4
15.88
10.7
リンク単位
¥
527
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48331665
RS80-4LTRRL-L
1リンク
25.4
15.88
10.7
リンク単位
¥
449
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください