※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
ピッチ(mm)
25.4
31.75
38.1
44.45
50.8
6.35
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
19.05
25.4
31.75
3.18
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
タイプ
オフセットリンク
2ピッチオフセットリンク
オフセットリンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48331482
品番
RS80-3-OL
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
タイプ
オフセットリンク
最大許容張力(kN)
23.92
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3