曜日別特売
RS80-4-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列 椿本チエイン 48331516

 

RS80-4-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列 椿本チエイン 48331516
RS80-4-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列 椿本チエイン 48331516
RS80-4-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列 椿本チエイン 48331516
RS80-4-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列 椿本チエイン 48331516
RS80-4-2POL RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列 椿本チエイン 48331516

RSローラチェーン用 オフセットリンク 4列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
内容量1個注文コード48331516品番RS80-4-2POL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88材質(本体)スチールタイプ2ピッチオフセットリンク種類ローラーチェーン列数4最大許容張力(kN)48.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする