椿本チエイン
ホローピン RS形チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
-
注文コード
48332627
品番
RS80-HP-L
参考基準価格(税別)
¥316
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15.88
寸法E(mm)
11.375
寸法F(mm)
8.02
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
17.8
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
2.15
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
48.1
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
7.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上