椿本チエイン
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48333503
品番
RS80-LMCNP-4LSA1-L
参考基準価格(税別)
¥531
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
7.94
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.25
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
2.66
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
63.7
チェーン形式
ラムダチェーン
最大許容張力(kN)
10.7
アタッチメント型式
SA1
アタッチメント間隔
4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)