椿本チエイン
ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48333792
品番
RS80-LMC-OL
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
アタッチ付チェーン
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
概略質量(kg/m)
2.66
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
63.7
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.25
リンク内幅W(mm)
15.88
ピン径D(mm)
7.94
プレート幅H(mm)
24.1
最大許容張力(kN)
10.7