曜日別特売
RS80-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48333801

 

RS80-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48333801
RS80-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48333801
RS80-LMC-SA1-JL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48333801

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)25.4注文コード48333801品番RS80-LMC-SA1-JL
参考基準価格(税別)¥649販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数-概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)63.7チェーン形式ラムダチェーンピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)10.7アタッチメント型式SA1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする