ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)15.88材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数-列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)16.8チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)71.6平均引張強度(kN)78.5ピン長L(mm)36チェーン形式低騒音チェーンピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)71.6プレート幅h(mm)20.8