椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48335156
品番
RS80-SS-1-RP-U
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
7.94
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
プレート幅h(mm)
20.8
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.45
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
リンク数
120
タイプ
ユニット単位
ピン形式
RP
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
2.66
ローラ径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
最大許容張力(kN)
1.77
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)