イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
デジタル連成計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48337399
品番
TA141DH
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜5.0
最小表示
0.001MPa
外径(Φ)
ゲージ:78
材質(ケース)
ASB樹脂
保護等級
IP65相等
機能
バックライト機能
使用冷媒
飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf
取付ネジ径
ゲージ:1/8NPT