イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410A/R32デジタルシングルマニホールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48337460
品番
TA123DH
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
高耐圧3方ボールバルブ
適合
冷暖兼用
タイプ
連成計:TA141DH(ー0.1〜5.0MPa)
取付ネジ径
ゲージ:5/16フレア
接続ポート
5/16″フレア