イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
電動式ワイヤーリフト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48337828
品番
TA801AF
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。
脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。
移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)
(天板)4.7
電源
100V50/60Hz1100W(最大)
本体寸法(mm)
(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230
天板寸法(mm)
435×747
本体質量(kg)
32.5(天板含む)
最大積載荷重(kg)
120
上昇時間(秒)
約48(高さ4m、100kg積載時)
地上高さ(cm)
(最高/最低)400/123
注意
※積載時は移動しないでください