イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmチャージホース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48338230
品番
TA124ZA
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
全キットケース付き
タイプ
【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1〜1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1〜3.8MPa(TA140NA)
取付ネジ径
ゲージ:1/8NPT
チャージホース
92cm(赤・青・黄)(TA134FN)
接続ポート
ホース:1/4フレア(TA124ZA-1)