曜日別特売
TK130-SP65-450-20B ケーブルベヤサポーター TK130形 椿本チエイン 48338342

ケーブルベヤサポーター TK130形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48338342品番TK130-SP65-450-20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,990

高強度で高剛性。耐熱性にも優れています。サポーター孔をケーブル・ホース径に最適な孔径に加工しますので最高の支持物保護性を実現します。

タイプ分割形種類ケーブルベヤサポータ形式TK130最大ケーブル・ホース外径(mm)46最大ケーブル・ホース質量(kg/m)-サポータ高さ(mm)65サポータ最大穴径(mm)50サポータ板厚(mm)20サポータ幅(mm)450最大移動ストローク(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする