山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
smart スマート 神札スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48339849
品番
6139
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
320
サイズ(cm)
幅26×奥行3.3×高さ8.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:25.7×2
注意
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。サイズや形状によっては収納できないものもあります。直射日光や火が直接あたる場所、高温になる場所では使用しないでください。製品は塗装をする際の引っ掛け穴がある場合がありますが、使用上・衛生面などでの問題はありませんので、あらかじめご了承ください。