オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 吊横打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48340235
品番
AFS11203070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:PJ70
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
適合メーカー
パナソニック