曜日別特売
DT-TS-10-BL 店舗用ポケット DBLTACT 48342436

店舗用ポケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48342436品番DT-TS-10-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質1680デニール生地ブルー適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60深さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48342411
2024-01-16
用途: 舗装工事
その他業種

210㎜の折れ鋸、30mmモンキーレンチ(長さ約200mm)を大きなポケットに入れ、
前面の薄いポケットには革すきを入れてます。
両サイドのペンホルダーっぽいところにはチョークホルダーとマッキーを一本ずつ入れてます。
大きなポケットにはまだ若干の余裕があります。

対象商品 : 48342411
2022-07-07
用途: 鋏入れ
農・林・水産業

鋏が何個かいれれて、使いやすいです。ベルト通しがあるのでいい。

2018-07-05
用途: フロアでハンディ入れとして使用
8番らーめん 入江店飲食業

価格、見た目、丈夫さ、サイズ全て文句なし!オーダーをとる際のハンディを入れるツールとして最適!正に、その為に販売しているような商品。

6が参考にしています
対象商品 : 48342411
2018-07-21
用途: 作業時の電話携帯
建設業・工事業

商品の到着も比較的速く、梱包もしっかりしていました。

対象商品 : 48342411
2018-07-26
用途: 作業のもの入れ
株式会社プラスタラーイシカワ

写真で見るより大きかったです。でもいろんな物が入り満足です。

対象商品 : 48342411
2017-06-12
用途: ハンディターミナル用のケースとして
東邦薬品株式会社卸売・小売業

ハンディターミナルの製造元からの供給が無くなってしまい、代替え品を探していました。丁度ピッタリなサイズで重宝しています。オリジナルはもっとハードなケースでしたが、十分以上です。

対象商品 : 48342411
2017-08-30
用途: 会社で携帯、ペン入れとして使用

ちょっと、大きめなので、携帯が取り出し易い。ペン入れ、車のキー入れとしても便利。

対象商品 : 48342411
2015-11-25
用途: 倉庫作業のシステム端末を携帯
株式会社UACJ Marketing&Processing製造業

作業服にポケットが無いため、ペンなども携帯でき使い勝手が非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする