曜日別特売
DT-07-BK 釘袋 DBLTACT 48342725

 

DT-07-BK 釘袋 DBLTACT 48342725
DT-07-BK 釘袋 DBLTACT 48342725

釘袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード48342725品番DT-07-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計
型くずれがしにくく使いやすい

材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×260×80深さ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 仕事用
建設業・工事業

もう少し柔らかいと思っていました。大きさは良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする