ステンレス 吊横打

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48342850 品番 AFS112031051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
シルバー 寸法L(mm)180 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:X70U/U105/P・75 材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm 適合メーカーエスロン・パナソニック・三菱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする