椿本チエイン
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
ユニットリンク数
80
注文コード
48343486
品番
TS1016-U
参考基準価格(税別)
¥57,040
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ユニットリンク数・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
80
材質(本体)
スチール
最大許容張力(kN)
2.94
仕様
普通
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)