椿本チエイン
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ユニットリンク数
材質(本体)
最大許容張力(kN)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48343486
TS1016-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
57,040
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
48343504
TS1016-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
713
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48343522
TS1016-LMCNP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
891
¥
629
¥
692
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343547
TS1016-LMCNP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343565
TS1016-NP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
771
¥
549
¥
604
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343583
TS1016-NP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343601
TS1016-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48343626
TS1016-SS-L
1リンク
-
ステンレス
1.03
リンク単位
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343644
TS1100-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
60,240
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48343662
TS1100-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
753
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48343687
TS1100-LMCNP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
924
¥
649
¥
714
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48343705
TS1100-LMCNP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,900
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343723
TS1100-NP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343741
TS1100-NP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343766
TS1100-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48343784
TS1100-SS-L
1リンク
-
ステンレス
1.03
リンク単位
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343802
TS1143-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
62,720
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
48343827
TS1143-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
784
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48343845
TS1143-LMCNP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
958
¥
679
¥
747
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343863
TS1143-LMCNP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343881
TS1143-NP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
840
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343906
TS1143-NP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48343924
TS1143-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48343942
TS1143-SS-L
1リンク
-
ステンレス
1.03
リンク単位
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343967
TS1270-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
64,720
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48343976
TS1270-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
809
¥
569
¥
626
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48343985
TS1270-LMCNP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
984
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48343994
TS1270-LMCNP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48344003
TS1270-NP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
860
¥
609
¥
670
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344012
TS1270-NP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48344021
TS1270-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48344037
TS1270-SS-L
1リンク
-
ステンレス
1.03
リンク単位
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344046
TS1524-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
73,920
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
48344055
TS1524-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
924
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344064
TS1524-LMCNP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
1,100
¥
779
¥
857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344073
TS1524-LMCNP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,270
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48344082
TS1524-NP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
987
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344091
TS1524-NP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,160
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48344107
TS1524-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48344116
TS1524-SS-L
1リンク
-
ステンレス
1.03
リンク単位
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344125
TS1905-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
86,400
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌日出荷
48344134
TS1905-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
1,080
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48344143
TS1905-LMCNP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
1,260
¥
889
¥
978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344152
TS1905-LMCNP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48344161
TS1905-NP-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
1,150
¥
809
¥
890
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344177
TS1905-NP-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,580
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48344186
TS1905-OL
1個
-
スチール
2.94
オフセットリンク
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48344195
TS1905-SS-L
1リンク
-
ステンレス
1.03
リンク単位
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48344204
TS550-U
1本
80
スチール
2.94
ユニット単位
¥
47,680
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
48344222
TS550-L
1リンク
-
スチール
2.94
リンク単位
¥
596
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ