TS1143-LMCNP-L ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48343845

 

TS1143-LMCNP-L ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48343845
TS1143-LMCNP-L ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48343845
TS1143-LMCNP-L ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48343845
TS1143-LMCNP-L ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエイン 48343845

ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクユニットリンク数-注文コード48343845品番TS1143-LMCNP-L
参考基準価格(税別)¥958販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。
バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。

ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7ユニットリンク数-材質(本体)スチール最大許容張力(kN)2.94仕様ラムダタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式トップチェーン
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする