ツメ付打込 水下同じ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48345038 品番AH51513030S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
しんちゃ 寸法L(mm)150 寸法H(mm)25 仕上しんちゃ 適合サイズ桶:KD30 材種貝:3.0×13mm、足:丸5.0mm 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする