ステンレス 一八くん 打込 水下同じ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48345160 品番 AB5351004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
シルバー 寸法L(mm)150 寸法H(mm)25 仕上SUS304素地 適合サイズ桶:105 材種貝:1.0×18mm、足:丸5.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする