オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 一八くん 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48345169
品番
AB5351033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
25
仕上
SUS304素地
適合サイズ
桶:100
材種
貝:1.0×18mm、足:丸5.0mm