オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ 金沢型レンゲ 7丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48345774
品番
AA3590737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
205
仕上
亜鉛メッキ
適合サイズ
桶:正105
材種
足:6.0×13mm、色:シルバーmm