つけ外し可能なGoProアタッチメントが一体化したアームタイプのスマホホルダー マグネット内蔵で、シリコンバンドと合わせダブルで強力固定 両面テープで取付可能な金属リング付属で、MagSafe非対応スマホでもマグネット固定機能を使用可能 4.7〜6.7インチまでのスマホに対応 アームの前後180度&ホルダー360度回転により、お好みの角度で調整可能 本体下部に脱着可能なGoProマウンタを搭載 3種類のハンドル径に対応するクッションゴムを付属