岩崎工業
岩崎工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩崎工業の グラス・食器・カトラリー
岩崎工業の マグカップ・グラス・コップ
フタ付きレンジカップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48347698
品番
C-443
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
フタは持ち手付きで立て置きもできます
用途
マグカップ
材質
本体・フタ/ポリプロピレン
幅(mm)
101
色
ホワイト
容量(mL)
250
高さ(mm)
86
質量(g)
94
奥行(mm)
70