岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
とっても強いケース入り箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(18cm)
注文コード
48347768
品番
H-590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました
用途
箸&箸箱
材質
本体/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
幅(mm)
28
色
イエロー
高さ(mm)
14
質量(g)
46
奥行(mm)
190
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48347768
H-590
48347777
H-590
とっても強いケース入り箸
岩崎工業
1個(18cm)
¥
599
税込
¥
659
色違いの商品です