New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の 標準形エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の 丸形
マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 標準仕様 マグネット無し Φ10 ノーズ形複動形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48348011
品番
CA03-10-ND-100-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
10
質量(g)
20.3
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
スイッチ
有
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
取付金具
フート/フランジ
最低使用圧力(MPa)
0.08
押出力(N)
39.2
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用速度(mm/s)
750