岩崎工業
岩崎工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩崎工業の 卓上備品・テーブルウェア
岩崎工業の ピッチャー・ハンドポット
フェローズワンプッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2L)
注文コード
48348075
品番
K-1266
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ベーシックなワンプッシュタテ型
用途
ピッチャー
材質
フタ・キャップ・本体/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
幅(mm)
169
色
ホワイト
容量(mL)
2000
高さ(mm)
277
質量(g)
255
奥行(mm)
106