K-1298 タテヨコ・スクエアピッチャー 岩崎工業 48348100 K-1298 タテヨコ・スクエアピッチャー 岩崎工業 48348100 K-1298 タテヨコ・スクエアピッチャー 岩崎工業 48348100 K-1298 タテヨコ・スクエアピッチャー 岩崎工業 48348100 K-1298 タテヨコ・スクエアピッチャー 岩崎工業 48348100

タテヨコ・スクエアピッチャー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2.1L) 注文コード48348100 品番K-1298
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

扱いやすい向きで収納上手

用途ピッチャー 材質ハンドル付フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン、本体/AS樹脂 幅(mm)151 ホワイト 容量(mL)2100 高さ(mm)302 質量(g)385 奥行(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする