岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 水切り袋・三角コーナー
岩崎工業の 三角コーナー
三角コーナー(S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
48348188
品番
K-1342
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
三角コーナー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
200
色
ホワイト
高さ(mm)
124
質量(g)
110
奥行(mm)
157