岩崎工業
三角コーナー(S)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ベージュグレイ
注文コード
48348197
品番
K-1342
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
三角コーナー
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
200
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
124
質量(g)
110
奥行(mm)
157