岩崎工業
岩崎工業の ラップ・消耗品・食品包材
岩崎工業の 保冷剤・保冷袋
岩崎工業の 保温・保冷バッグ
NICEDAY 保冷バッグL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48348590
品番
LF-576
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
性別、年齢を問わないベーシックなデザイン、水が染み出しにくい内生地ウェルダー加工
用途
保冷ランチバッグ
材質
表地/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン、取っ手/ポリエステル
幅(mm)
250
色
グレイ
高さ(mm)
250
質量(g)
193
奥行(mm)
160