iPad 10.9inch(第10世代) フルプロテクトケース ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納 ブラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48350184 品番TB-A22RHVHBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第10世代(2022年モデル)用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET ブラック 対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル) 適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
iPadでの作業中の落下防止等

作業中、とても使い勝手が良く、今後も買い足す予定である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする