車載クレードル LT-WMT10M&LT-WMT10L用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48350525 品番PC-LTWMVHCR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット「LT-WMT10M&L」シリーズのオプション品

用途ZEROSHOCKタブレット LT-WMT10M/L専用の車載クレードルです。 仕様パッケージサイズ・重量は変動する可能性がございます。 外形寸法(mm)284.41×213.3×73.18() 入力電圧(V)12-32(DC In) インターフェースUSB2.0×4(底面×2、横×2)LAN(10/100)/RS232C 各1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする