※商品画像1.
エレス
エレスの 換気/設備用品
エレスの 空気清浄機
エレスの 空気清浄機/空間清浄機
パーソナル空気清浄機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48352616
品番
IFA-AC23WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
取扱説明書、USBケーブル
材質
ABS、鉄
寸法(mm)
約156×156×221
質量(g)
約730
電源(V)
DC5
消費電力(W)
5
フィルター
HEPAフィルター(H11)、活性炭フィルター
運転音(dB)
弱40/強44
ケーブル長(mm)
USB:約950