曜日別特売

マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 超小径シリンダ仕様 マグネット無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48352866品番CA03-10-NFS-50-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式押出単動片ロッド質量(g)19種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70スイッチ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気本体形状標準取付金具フート/フランジ最低使用圧力(MPa)0.15押出力(N)33.8最低使用速度(mm/s)50最高使用速度(mm/s)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする