防寒 撥水フードウォーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48354540 品番WA1609
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

*寒い日に超オススメのあったかアイテム!
*頭・首・口元を冷気からガード!
◎防風
頭部内側にアルミコーティング
◎防寒
フリース素材で暖かい
◎撥水
頭部表面の撥水加工で水をはじきやすい
*フェイスウォーマーやネックウォーマーとして使えるフードウォーマー
*ドローコードで大きさ調整可能

用途
冬のアウトドア・レジャーに
スキー、スノボ、ウィンタースポーツに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日の通勤通学、自転車、お出かけに
材質裏・首部分:フリース ブラック サイズフリー(男女兼用) 材質(頭)ナイロン(表面撥水加工・裏面アルミコーティング)
注意
※【使用上の注意】

※この商品は完全防水ではありません。縫製部分から水が染み込む場合がございます。

※長時間使用されますと撥水効果が落ちてきますので、市販の撥水スプレーを使うなどの対応をしてください。

※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。

※ 異常を感じたらご使用をおやめください。

※製品の性質上、発汗などにより色落ちすることがあります。ご注意ください。

※生地の性質により多少縮むことがあります。

※火気の近くでのご使用や保管はおやめください。

※長期間水に浸けておいたり、濡れたままにしないでください。

※乾燥させるときは、形を整え、風通しのよい日陰で干してください。

※用途以外の目的に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする