つば付きニットキャップ3M Thinsulate

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48354585 品番WA18003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

*3Mシンサレート使用で軽くて暖かい
*シンプルなカラーにケーブル編みがアクセント

用途
冬のアウトドア・レジャーに
フィッシングに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日のお出かけに
ブラック サイズ紳士フリー 材質(本体)アクリル・ポリエステル・シンサレート40g/m2
注意
※【使用上の注意】

※この商品はニットになっていますので、引っ掛けたりすると糸が出やすくなっています。

※尖ったものや鋭利なものにあたると生地が傷みやすいのでご注意ください。

※素材の特性上、毛羽落ちや毛玉が発生することがあります。

※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。

※染料の性質上、色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

※漂白剤を避け液温30℃以下で手洗いしてください。

※火気の近くでのご使用や洗濯機・乾燥機・脱水機のご使用はおやめください。

※長期間水に浸けておいたり、濡れたままにしないでください。

※すすぎを十分にし、形を整え、風通しのよい日陰で干してください。

※用途以外の目的に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
防寒

つばが広めのものを探してました。ベースボールキャップやや小といたったところでしょうか。カラバリがおおいとなお良いです。

2025-12-03
用途:
防寒

つばが大きめのニットキャップを探してました。それはいいのですが、残念ながら私にはサイズが小さかった・・・。

2025-03-05
用途:
暖かい

寒い冬のウオーキングには欠かせません。ツバが広くて値段の割には良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする