No.7070 ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー リーブル 48354716 No.7070 ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー リーブル 48354716

ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 48354716 品番 No.7070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。

材質天然ゴム 厚さ(mm)0.17 全長(mm)295 ナチュラル サイズXS 入数(枚)100 機能伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする