リーブル
リーブルの クリーンルーム用手袋
リーブルの 天然ゴム クリーンルーム用手袋
ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
48354750
品番
No.7070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.17
全長(mm)
295
色
ナチュラル
サイズ
L
入数(枚)
100
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応