※着用例
リーブル
リーブルの クリーンルーム用手袋
リーブルの ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルP.F.400mmブルーパウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
48354996
品番
No.9402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
1.肘まで覆う全長40cmのスーパーロングタイプで体毛落下等をより確実に防ぎます。2.クリーンパック包装でクリーンな作業にも最適です。3.食品衛生法適合品なので、食品加工にも最適です。
厚さ(mm)
0.18
全長(mm)
400
色
ブルー
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合