リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルP.F.フィットブルーパウダーフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48355100
品番
No.2132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
1.薄くてしなやかでより快適に作業ができます。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
材質
ニトリルゴム
長さ(mm)
240
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
LL
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合