リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ニトリルゴム ディスポ手袋
ラボニトリルグローブブルーノンパウダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48355434
品番
No.5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1.ロングタイプで水の侵入や体毛落下を防ぐ。2.程よく厚みがあり様々な作業に最適。3.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)
290
厚さ(mm)
0.14
色
ブルー
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
食品衛生法
適合