リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
FGポリエチエンボス手袋外エンボス箱入り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48355809
品番
No.2740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
1.グリップ感を高める、細かな外側エンボス加工。2.衛生を必要とした作業に便利、手軽な使い切りタイプ。
長さ(mm)
280
厚さ(mm)
0.028
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
外
食品衛生法
適合