リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
FG超ピタ手袋ブルー内エンボス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
48355897
品番
No.2752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。3.食品や材料に紛れても、識別しやすいブルーカラー。
長さ(mm)
270
厚さ(mm)
0.028
サイズ
M
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
内
食品衛生法
適合