リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの ポリエチレン ディスポ手袋
FGポリエチエンボス手袋内エンボス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
48355976
品番
No.2700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
1.使用中の手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。2.SS〜Lサイズまであり様々な手にフィット。
長さ(mm)
280
厚さ(mm)
0.028
サイズ
S
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
内
食品衛生法
適合